Schneider Electric - ClimaSys - capot - IP55 - inox - découpe 291x291mm - NSYCAP291LXF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 373 mm
hauteur - 430 mm
diamètre - 0 mm
matériau - acier inoxydable
mode de pose - fixation à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480151996
Réf. Sonepar
00020087939
Réf. Fournisseur
NSYCAP291LXF
Marque
Schneider Electric
largeur:
373 mm
hauteur:
430 mm
diamètre:
0 mm
matériau:
acier inoxydable
mode de pose:
fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier:
125 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
1
finition de la surface:
non traité
avec filtre incorporé:
Oui
indice de protection (IP):
IP55
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Capot d’étanchéité pour ventilateur ClimaSys CV CEM Le produit est fabriqué en acier inoxydable 304 La largeur externe est de 373 mm La hauteur externe est de 430 mm La profondeur externe est de 105 mm Les dimensions de la découpe sont 291 x 291 mm Fixation par vis sur coffret Le kit est composé de 1 capot et 1 filtre Indice de protection contre la pénétration IP55
Quelques mots du fabricant :
- Cette solution protège le ventilateur ou la grille de tout jet direct.
- Le couvercle assure un flux d’air efficace pour le refroidissement et garantit un indice de protection IP55.
- Matériau : 2 matériaux disponibles : - acier peint avec poudre de polyester époxy (gris RAL 7035)
- Indice de protection contre les agressions (selon IEC 60529) : IP55
- Indice de protection mécanique (selon IEC 62262) : IK10
- Certifications : Reconnu par UL (cURus). Classé 12 et 3R selon UL 50E
- Installation : Double isolation maintenue si l'appareil est installé dans une enceinte isolée.
- pour applications extérieures - acier inoxydable 304L pour applications agroalimentaires
- Le couvercle est placé sur le ventilateur ou la grille avec un filtre situé au bas du couvercle.
- Lors du montage : Retirez la partie externe du ventilateur ou la grille ainsi que le filtre.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


