Non retournable

Schneider Electric - ClimaSys - Capteur de vitesse RPM pour ventilateur - NSYCCARPM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • lieu d'utilisation - autre

  • technologie - autre

  • nombre de points de mesure - 1

  • plage de mesure de la température - -40...75 °C

  • avec matériau de fixation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481369468

Réf. Sonepar

01887136946

Réf. Fournisseur

NSYCCARPM

Marque

Schneider Electric

lieu d'utilisation:

autre

technologie:

autre

nombre de points de mesure:

1

plage de mesure de la température:

-40...75 °C

avec matériau de fixation:

Oui

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

montage de tube possible:

Non

adapté à l'air:

Oui

adapté aux liquides:

Non

adapté aux gaz:

Non

avec boîtier:

Non

fixation du couvercle:

vissé

élément de capteur à l'intérieur du boîtier:

Non

câble fixe sur capteur:

Non

matériau élément:

autre

mesure de température active:

Oui

mesure de la température moyenne:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

mesure des COV:

Non

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité absolue de l'air:

Non

mesure de l'enthalpie:

Non

mesure du point de rosée:

Non

mesure des particules (PM):

Non

paramétrage offset possible:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

type de capteur:

autre

potentiomètre avec bouton de réglage:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour MP (multipoint):

Non

supporte le protocole KNX:

Non

technologie LoRa:

Non

NFC (Near Field Communication):

Non

Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

bouton-poussoir de mise en veille:

Non

sans fil:

Non

avec affichage:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ficher

nombre de signaux de sortie:

1

température ambiante:

-15...60 °C

antidéflagration:

Non

hauteur boîtier:

61.9 mm

largeur boîtier:

48.6 mm

profondeur boîtier:

15.2 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

résistant aux UV:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ClimaSys - Capteur de vitesse RPM pour ventilateur

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric