Schneider Electric - ClimaSys - filtre acier inox AA Lat 800-1K - NSYCUFX800T1K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
classe de filtre - G2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480685507
Réf. Sonepar
01887068550
Réf. Fournisseur
NSYCUFX800T1K
Marque
Schneider Electric
matériau:
aluminium
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
classe de filtre:
G2
avec natte filtrante:
Non
couleur:
autre
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
IP34
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Filtres G2 en aluminium pour les caissons des unités de refroidissement ClimaSys CU Compatible avec le bloc de refroidissement à montage latéral de 820 W et le bloc de refroidissement à montage latéral de 1 000 W.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


