🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - ClimaSys - filtre acier inox AA Roof 3K-4K - NSYCUFX3KT4KR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - filtre acier inox AA Roof 3K-4K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

  • classe de filtre - G2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480685682

Réf. Sonepar

01887068568

Réf. Fournisseur

NSYCUFX3KT4KR

Marque

Schneider Electric

matériau:

aluminium

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

classe de filtre:

G2

avec natte filtrante:

Non

couleur:

autre

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

IP34

ClimaSys - filtre acier inox AA Roof 3K-4K

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric