Non retournable

Schneider Electric - ClimaSys - filtre acier inox AA Roof 800 - NSYCUFX800R

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - filtre acier inox AA Roof 800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

  • classe de filtre - G2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480685644

Réf. Sonepar

01887068564

Réf. Fournisseur

NSYCUFX800R

Marque

Schneider Electric

matériau:

aluminium

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

classe de filtre:

G2

avec natte filtrante:

Non

couleur:

autre

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

IP34

pays de fabrication:

ITALIE

ClimaSys - filtre acier inox AA Roof 800

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric