Schneider Electric - ClimaSys - Filtre Aluminium pour climatisation de toit 600W - NSYCUACC014DG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
largeur - 380 mm
hauteur - 150 mm
profondeur - 8 mm
avec natte filtrante - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486379370
Réf. Sonepar
01887637937
Réf. Fournisseur
NSYCUACC014DG
Marque
Schneider Electric
matériau:
aluminium
largeur:
380 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
8 mm
avec natte filtrante:
Non
couleur:
aluminium
finition CEM:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-20...55 °C
pays de fabrication:
MALTE
Les Atouts de l'article:
Ce filtre pour unité de refroidissement connectée est en aluminium.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


