Non retournable

Schneider Electric - ClimaSys - filtre anti-insectes - découpe 223x223mm - NSYCAF223M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 212 mm

  • hauteur - 212 mm

  • profondeur - 8 mm

  • classe de filtre - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480151729

Réf. Sonepar

00020087948

Réf. Fournisseur

NSYCAF223M

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier inoxydable

largeur:

212 mm

hauteur:

212 mm

profondeur:

8 mm

classe de filtre:

autre

avec natte filtrante:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

finition CEM:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-10...70 °C

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

ESPAGNE

ClimaSys - filtre anti-insectes - découpe 223x223mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric