Schneider Electric - ClimaSys - Filtre fibre - climatisation laterale 0,8 - 1kW - NSYCUACC002DG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 320 mm
hauteur - 320 mm
profondeur - 5 mm
classe de filtre - G3
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606486379257
Réf. Sonepar
01887637925
Réf. Fournisseur
NSYCUACC002DG
Marque
Schneider Electric
matériau:
autre
largeur:
320 mm
hauteur:
320 mm
profondeur:
5 mm
classe de filtre:
G3
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
blanc
finition CEM:
Non
température ambiante en fonctionnement:
5...55 °C
pays de fabrication:
MALTE
Les Atouts de l'article:
Ce filtre en polyoléfine G3 est adapté aux unités de refroidissement connectées. La quantité minimale de commande est de 5 unités.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


