Schneider Electric - ClimaSys - Filtre fibre pour climatisation de toit 0,8 - 1,2 - 1,5 -2kW - NSYCUACC011DG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - Filtre fibre pour climatisation de toit 0,8 - 1,2 - 1,5 -2kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 580 mm

  • hauteur - 210 mm

  • profondeur - 5 mm

  • classe de filtre - G3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486379349

Réf. Sonepar

01887637934

Réf. Fournisseur

NSYCUACC011DG

Marque

Schneider Electric

matériau:

autre

largeur:

580 mm

hauteur:

210 mm

profondeur:

5 mm

classe de filtre:

G3

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

blanc

finition CEM:

Non

température ambiante en fonctionnement:

5...55 °C

pays de fabrication:

MALTE

ClimaSys - Filtre fibre pour climatisation d'amoire électrique de toit 0,8 - 1,2 - 1,5 -2kW

Les Atouts de l'article:

Ce filtre pour unité de refroidissement connectée est en Polyoléfine - G3. Il est vendu par 5 unités.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric