Schneider Electric - ClimaSys - filtre - pour NSYCVF156M230 - NSYCAG114LPF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 120 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 120 mm
avec natte filtrante - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480152085
Réf. Sonepar
00020015208
Réf. Fournisseur
NSYCAG114LPF
Marque
Schneider Electric
matériau:
autre
largeur:
120 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
120 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
noir
finition CEM:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-20...70 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Kit de filtre de sortie en mousse de polyuréthane pour les armoires ClimaSys CV Le produit doit être monté sur le moteur du ventilateur La largeur externe est de 120 mm La hauteur externe est de 120 mm
Quelques mots du fabricant :
- Kit de filtre de sortie pour la ventilation du boîtier.
- Pour le raccordement aux ventilateurs, utilisez les références NSYCVF156Mppp et NSYCVF35Mppp.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


