Schneider Electric - ClimaSys - filtre standard G2 - découpe 223x223mm - NSYCAF223

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 212 mm

  • hauteur - 212 mm

  • profondeur - 8 mm

  • classe de filtre - G2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480151620

Réf. Sonepar

00020087918

Réf. Fournisseur

NSYCAF223

Marque

Schneider Electric

matériau:

autre

largeur:

212 mm

hauteur:

212 mm

profondeur:

8 mm

classe de filtre:

G2

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

blanc

finition CEM:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-20...70 °C

pays de fabrication:

FRANCE

ClimaSys - filtre standard G2 - découpe 223x223mm - compatibilité de gamme : ClimaSys, Prisma P - pour grille de sortie 268 x 248 mm

Les Atouts de l'article:

Compatible avec ClimaSys CV. Accessoire de gestion thermique. Entre l’armoire et la grille de sortie.



Quelques mots du fabricant :

  • Filtres standard synthétiques G2 M1, filtres pour environnements gras G2 M1, filtres fins synthétiques G3 M1 : 5 unités
  • Pour ventilateurs et grilles
  • Filtres anti-insectes en inox : 1 unité
  • Filtres conforme à la norme ISO 16890.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric