Schneider Electric - ClimaSys - filtre synthétique AA Slim 1K1-1K5-2K - NSYCUF1K1T2KS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 290 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 360 mm
classe de filtre - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480685699
Réf. Sonepar
01887068569
Réf. Fournisseur
NSYCUF1K1T2KS
Marque
Schneider Electric
matériau:
autre
largeur:
290 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
360 mm
classe de filtre:
autre
avec natte filtrante:
Non
couleur:
noir
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


