Schneider Electric - ClimaSys - grille de sortie - CEM 130 - NSY17997

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 250 mm

  • diamètre - 0 mm

  • matériau - plastique

  • mode de pose - fixation à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480169427

Réf. Sonepar

00020016942

Réf. Fournisseur

NSY17997

Marque

Schneider Electric

largeur:

250 mm

hauteur:

250 mm

diamètre:

0 mm

matériau:

plastique

mode de pose:

fixation à vis

adapté à la largeur de boîtier:

223 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

1

finition de la surface:

non traité

avec filtre incorporé:

Non

indice de protection (IP):

IP54

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

ClimaSys - grille de sortie - CEM 130

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric