Schneider Electric - ClimaSys - grille métallique - protection arrière - découpe Ø114mm - NSYCVA114M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 120 mm
hauteur - 120 mm
diamètre - 114 mm
matériau - acier
mode de pose - fixation à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480151507
Réf. Sonepar
00020015150
Réf. Fournisseur
NSYCVA114M
Marque
Schneider Electric
largeur:
120 mm
hauteur:
120 mm
diamètre:
114 mm
matériau:
acier
mode de pose:
fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
1
finition de la surface:
laqué / peint
avec filtre incorporé:
Non
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


