Schneider Electric - ClimaSys - Grille Smart sortie - découpe 223x223mm - NSYCAG223DG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur nominale du conduit - 223 mm
hauteur nominale du conduit - 223 mm
avec réglage du volume - Non
avec ouverture d'encastrement - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481369864
Réf. Sonepar
01887136986
Réf. Fournisseur
NSYCAG223DG
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
largeur nominale du conduit:
223 mm
hauteur nominale du conduit:
223 mm
avec réglage du volume:
Non
avec ouverture d'encastrement:
Oui
largeur avant:
316 mm
hauteur avant:
336 mm
profondeur d'encastrement:
13 mm
trous filetés:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


