Schneider Electric - ClimaSys - grille sortie - noire - 124x124x11mm - NSYCAG108LP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 124 mm
hauteur - 124 mm
diamètre - 108 mm
matériau - plastique
mode de pose - fixation à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480151927
Réf. Sonepar
00020021303
Réf. Fournisseur
NSYCAG108LP
Marque
Schneider Electric
largeur:
124 mm
hauteur:
124 mm
diamètre:
108 mm
matériau:
plastique
mode de pose:
fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier:
108 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
1
finition de la surface:
non traité
avec filtre incorporé:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
La gamme de solutions de gestion thermique pour enveloppes ClimaSys de Schneider Electric garantit la régulation thermique des installations et protège efficacement les appareillages de vos clients industriels Les systèmes ClimaSys, conçus pour toutes les enveloppes, vous permettront de choisir la réponse adaptée, quelque soit les systèmes de vos clients. Les systèmes peuvent être en intérieur ou en extérieur, exposés à de fortes chaleurs ou, a contrario, soumis à des froids tout autant contraignants pour le matériel. La gamme ClimaSys est spécialement conçue pour les installations n’ayant pas de dissipation thermique trop élevée, ni exposées à des environnements sévères. La gamme ClimaSys CA d’aération naturelle s’avère la meilleure solution, notamment dans le secteur tertiaire ou dans les environnements industriels sans poussières trop abondantes. Les grilles de sortie noires ClimaSys CA complètent les ventilateurs et les protègent tout en sécurisant les personnes, garantissant un degré de protection IP20, et pouvant être dotées d’un filtre en supplément. Ainsi température et isolation sont garanties.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


