Schneider Electric - ClimaSys - grille sortie toit - découpe 228x228mm - NSYCAC228RMF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 340 mm
hauteur - 90 mm
diamètre - 0 mm
matériau - acier
mode de pose - fixation à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480151743
Réf. Sonepar
00020015174
Réf. Fournisseur
NSYCAC228RMF
Marque
Schneider Electric
largeur:
340 mm
hauteur:
90 mm
diamètre:
0 mm
matériau:
acier
mode de pose:
fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier:
228 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
1
finition de la surface:
laqué / peint
avec filtre incorporé:
Non
indice de protection (IP):
IP54
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Ce capot supérieur 340 x 90mm en acier convient aux armoires Prisma P. Le kit est composé de 1 capot et 1 élément de fixation. La largeur externe est de 340mm. Le calibre de protection contre la pénétration (selon la norme CEI 60529) est IP54. La fixation se fait par des éléments de fixation sur le dessus du coffret. Les dimensions de la découpe sont de 228 x 228mm. Elle est grise (RAL 7035). La protection contre la corrosion est assurée par un revêtement en poudre époxy-polyester.
Quelques mots du fabricant :
- Finition structurée, peinture polyester époxy, gris RAL 7035
- IP54 contre la pénétration (selon la norme CEI 60529)
- Fixation sur le dessus avec écrous cage et vis spéciales
- Fixation sur le dessus au moyen d'écrous cage et de vis spéciales
- Filtre à fibres pour capot supérieur
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


