Non retournable

Schneider Electric - ClimaSys - Kit de retrofit pour climatisation de toit 2kW - NSYCUACC020DG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - Kit de retrofit pour climatisation de toit 2kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 105 mm

  • profondeur - 475 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486379431

Réf. Sonepar

01887637943

Réf. Fournisseur

NSYCUACC020DG

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

475 mm

type d'encastrement:

toit

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

MALTE

ClimaSys - Kit de retrofit pour climatisation de toit 2kW

Les Atouts de l'article:

Ce kit de mise à niveau convient à l'unité de refroidissement connectée au toit. Il est en acier galvanisé, RAL 7035. Son indice de protection est IP54.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric