Non retournable

Schneider Electric - ClimaSys - Kit de ventilation pour climatisation - NSYCUSP007DG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - Kit de ventilation pour climatisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 1200 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 380...415 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 225 mm

  • hauteur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486378489

Réf. Sonepar

01887637848

Réf. Fournisseur

NSYCUSP007DG

Marque

Schneider Electric

flux volumique, à soufflage libre:

1200 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

380...415 V

type de tension:

AC

largeur:

225 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

225 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à vis

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

460...460 V

ventilateur de circulation:

Oui

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Non

puissance nominale:

150 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

72 dB(A)

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

pays de fabrication:

MALTE

ClimaSys - pièce détachée - Kit de ventilation pour climatisation - 150W - pour unité de refroidissement - polyamide 6 avec 30% fibre de verre

Les Atouts de l'article:

Cette pièce de rechange pour unité de refroidissement connectée comprend 1 ventilateur centrifuge. La puissance de son ventilateur est de 150 W, pour une tension nominale de 400/460 V. Son débit d'air est de 1 200 m³/h. Ses dimensions (H x L x P) sont de 110 mm x 225 mm x 225 mm.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric