Non retournable

Schneider Electric - ClimaSys - Kit retrofit - Clim Slim inox 1,1-1,5kW climatisation surface - NSYCUACC031DG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - Kit  retrofit - Clim Slim inox 1,1-1,5kW climatisation  surface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 540 mm

  • hauteur - 1700 mm

  • profondeur - 1.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486395219

Réf. Sonepar

01887639521

Réf. Fournisseur

NSYCUACC031DG

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

540 mm

hauteur:

1700 mm

profondeur:

1.5 mm

type d'encastrement:

porte

couleur:

acier inoxydable (inox)

pays de fabrication:

MALTE

ClimaSys - Kit de retrofit pour Clim Slim inox 1,1 - 1,5kW en climatisation d'amoire électrique en montage de surface

Les Atouts de l'article:

Ce kit de mise à niveau convient à l'unité de refroidissement CU Slim en acier inoxydable connectée latéralement. Il est en acier inoxydable. Son indice de protection est IP55.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric