Schneider Electric - ClimaSys - ouïes aération - plastique - découpe Ø35mm - NSYCAG35LP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 15 mm

  • diamètre - 35 mm

  • matériau - plastique

  • mode de pose - fixation à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480151880

Réf. Sonepar

00020021412

Réf. Fournisseur

NSYCAG35LP

Marque

Schneider Electric

largeur:

150 mm

hauteur:

15 mm

diamètre:

35 mm

matériau:

plastique

mode de pose:

fixation à vis

adapté à la largeur de boîtier:

35 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

1

finition de la surface:

non traité

avec filtre incorporé:

Non

indice de protection (IP):

IP30

pays de fabrication:

FRANCE

ClimaSys - ouïes aération - plastique - découpe Ø35mm - IP44, IP30 - gris (RAL 7035) - H15mm(externe)xL150mm(externe) - fixation : par vis - 2 ouïes plastique - IP45

Les Atouts de l'article:

Protection IP30 et IP44 (dans le coffret Thalassa). Découpe de diamètre 35 mm. Position de montage vertical. Polyamide 6 de couleur blanche. Accessoire de gestion thermique. Mode de fixation par pincé.



Quelques mots du fabricant :

  • Deux ouïes d'aération en plastique
  • Fabriqué en polyamide 6
  • Haute protection contre les corps étrangers : IP44 (pour l'installation dans un boîtier Thalassa) et IP30
  • Fixation par clips
  • Le diamètre de la découpe est de 35 mm
  • Blanc

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric