Schneider Electric - ClimaSys - ouïes aération - plastique - découpe Ø45,5mm - NSYCAG45LP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 55.8 mm
hauteur - 55.8 mm
diamètre - 45.5 mm
matériau - plastique
mode de pose - fixation à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480151873
Réf. Sonepar
00020021411
Réf. Fournisseur
NSYCAG45LP
Marque
Schneider Electric
largeur:
55.8 mm
hauteur:
55.8 mm
diamètre:
45.5 mm
matériau:
plastique
mode de pose:
fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier:
45.5 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
1
finition de la surface:
non traité
avec filtre incorporé:
Non
indice de protection (IP):
IP22
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Grille d'aération en plastique de 55,8 x 55,8 mm, en polyamide 6, pour les armoires PanelSeT PLS, PanelSeT PLM et PanelSeT TBS Le kit est constitué de 2 paralumes en plastique La largeur externe est de 55,8 mm L’indice de protection contre la pénétration (selon la norme CEI 60529) est IP22 Fixation par clips Les dimensions de la découpe sont de 45,5 mm Peint en blanc
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


