Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante - 10W - 110..250V - NSYCR10WU2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante - 10W - 110..250V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance nominale - 10 W

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...250 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 130 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480152115

Réf. Sonepar

00020017501

Réf. Fournisseur

NSYCR10WU2

Marque

Schneider Electric

puissance nominale:

10 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...250 V

type de tension:

AC

largeur:

85 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

65 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec ventilateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...250 V

tension de fonctionnement CC:

110...250 V

puissance de chauffage permanente à 10 °C:

10 W

Degré de protection (NEMA):

1

pays de fabrication:

CHINE

ClimaSys - résistance chauffante - 10W - 110..250V - H85mmxL25mmxP57mm - support de montage : rail DIN 35mm - fixation par clips - montage vertical - IP20

Les Atouts de l'article:

Protection électrique nécessaire, doit être installé avec un contrôleur thermique. 10 W, 110-250 V CA, 50/60 Hz. Corps en aluminium extrudé. Protection IP20.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric