Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante - 10W - 12..24V - NSYCR10WU1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante - 10W - 12..24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance nominale - 10 W

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • type de tension - DC

  • largeur - 38 mm

  • hauteur - 98 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480152108

Réf. Sonepar

00020015210

Réf. Fournisseur

NSYCR10WU1

Marque

Schneider Electric

puissance nominale:

10 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

type de tension:

DC

largeur:

38 mm

hauteur:

98 mm

profondeur:

75 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec ventilateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

puissance de chauffage permanente à 10 °C:

10 W

Degré de protection (NEMA):

1

pays de fabrication:

CHINE

ClimaSys - résistance chauffante - 10W - 12..24V

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric