Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante - 55W - 270..420V - NSYCR55WU3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante - 55W - 270..420V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance nominale - 55 W

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 270...420 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 210 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480152177

Réf. Sonepar

00020017521

Réf. Fournisseur

NSYCR55WU3

Marque

Schneider Electric

puissance nominale:

55 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

270...420 V

type de tension:

AC

largeur:

90 mm

hauteur:

210 mm

profondeur:

70 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec ventilateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

270...420 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

puissance de chauffage permanente à 10 °C:

55 W

Degré de protection (NEMA):

1

pays de fabrication:

CHINE

ClimaSys - résistance chauffante - 55W - 270..420V

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric