Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante isolée - 10W - 12..24V - NSYCR10WU1C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance nominale - 10 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
type de tension - DC
largeur - 38 mm
hauteur - 98 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480152245
Réf. Sonepar
00020015224
Réf. Fournisseur
NSYCR10WU1C
Marque
Schneider Electric
puissance nominale:
10 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...0 V
type de tension:
DC
largeur:
38 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
75 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec ventilateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C:
10 W
Degré de protection (NEMA):
1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


