Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante isolée - 150W - 12..24V - NSYCR150WU1C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance nominale - 147 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
type de tension - DC
largeur - 60 mm
hauteur - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480152344
Réf. Sonepar
00020015234
Réf. Fournisseur
NSYCR150WU1C
Marque
Schneider Electric
puissance nominale:
147 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...0 V
type de tension:
DC
largeur:
60 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
90 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec ventilateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C:
147 W
Degré de protection (NEMA):
1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Résistance chauffante 150 W, 12,24 V CC pour le système de gestion thermique ClimaSys CR Le produit a un corps en aluminium extrudé et un capot en plastique Fixation par clips en position verticale de travail La largeur du produit est de 60 mm, la hauteur est de 150 mm et la profondeur est de 90 mm Les radiateurs doivent être installés avec un contrôleur thermique pour contrôler la température ou l’humidité à l’intérieur du coffret Le coffret doit être scellé pour empêcher l’air de pénétrer par l’extérieur Un dispositif de protection électrique doit être installé côté alimentation de l’unité Conforme aux certifications VDE et UL Indice de protection contre la pénétration IP20 Température ambiante de fonctionnement de -40 à 85 °C Conforme aux certifications VDE et UL Conforme à la classe II d’isolation électrique
Quelques mots du fabricant :
- Chauffage à résistance compact empêchant la formation de condensation ou de givre.
- Conçu pour assurer une convection naturelle et une efficacité thermique élevée.
- Matériau : corps en aluminium extrudé
- Le coffret doit être scellé pour empêcher l’air de pénétrer par l’extérieur
- Un dispositif de protection électrique doit être installé côté alimentation de l’unité
- Position de fonctionnement : verticale
- Température de fonctionnement : -40 à +70 °C (-10 à +158 °F)
- Température de surface : 70 °C, à l'exception de la grille de protection supérieure
- Indice de protection contre la pénétration IP20
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


