Non retournable

Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante isolée thermoventilé - 350..550W - 120V - NSYCRP1W120VTVC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante isolée thermoventilé - 350..550W - 120V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance nominale - 550 W

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 120...120 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 220 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480152375

Réf. Sonepar

00020017571

Réf. Fournisseur

NSYCRP1W120VTVC

Marque

Schneider Electric

puissance nominale:

550 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

120...120 V

type de tension:

AC

largeur:

150 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

150 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec ventilateur:

Oui

avec thermostat d'ambiance:

Oui

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

120...120 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

Degré de protection (NEMA):

1

pays de fabrication:

FRANCE

ClimaSys - résistance chauffante isolée thermoventilé - 350..550W - 120V

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric