Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante ventilé - 250W - 230V - NSYCR250W230VV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance nominale - 250 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
largeur - 100 mm
hauteur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480152436
Réf. Sonepar
00020017531
Réf. Fournisseur
NSYCR250W230VV
Marque
Schneider Electric
puissance nominale:
250 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
largeur:
100 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
100 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec ventilateur:
Oui
avec thermostat d'ambiance:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C:
250 W
Degré de protection (NEMA):
1
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Ce ventilateur à résistance chauffante ClimaSys doit être installé avec un contrôleur thermique. Il se fixe par clips et dispose d'un indice IP20. Température de fonctionnement -40 °C à 70 °C. Résistance chauffante avec ventilateur. Support de montage sur rail DIN 35 mm. Fixation par clipsage. Corps en aluminium extrudé. Indice de protection IP20. Protection électrique nécessaire, ce produit doit être installé avec un contrôleur thermique.
Quelques mots du fabricant :
- Corps en aluminium extrudé
- Température limitée à 75 °C lorsque la température ambiante est de -5 °C
- Câble d'alimentation de 500 mm avec isolation en silicium et bornier de raccordement
- S'installe avec un contrôleur thermique pour le contrôle de la température ou l’humidité à l’intérieur de l’armoire
- Nécessité de sceller l'armoire pour empêcher l'air de pénétrer par l'extérieur
- S'installe avec un dispositif de protection électrique côté alimentation
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


