Schneider Electric - ClimaSys - résistance ultrafine - 100W - 240V - NSYCRS100W240V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance nominale - 100 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 240...240 V
type de tension - AC
largeur - 450 mm
hauteur - 280 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480530180
Réf. Sonepar
01887053018
Réf. Fournisseur
NSYCRS100W240V
Marque
Schneider Electric
puissance nominale:
100 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
240...240 V
type de tension:
AC
largeur:
450 mm
hauteur:
280 mm
profondeur:
1.6 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec ventilateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
240...240 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C:
100 W
Degré de protection (NEMA):
1
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Chauffage par résistance ultra mince 90 W, 240 VCA 50/60 Hz pour système de gestion thermique ClimaSys CR Le produit est en caoutchouc silicone Fixation par 4 vis en position de travail horizontale et verticale La largeur du produit est de 440 mm, la hauteur est de 260 mm et la profondeur est de 1,6 mm La plage de réglage de la température s’étend de -40 à 70 °C Les radiateurs doivent être installés avec un contrôleur thermique pour contrôler la température ou l’humidité à l’intérieur du coffret Le coffret doit être scellé pour empêcher l’air de pénétrer par l’extérieur Un dispositif de protection électrique doit être installé côté alimentation de l’unité Le câble de 2 m est utilisé pour le raccordement électrique Température ambiante de fonctionnement de -40 à 85 °C
Quelques mots du fabricant :
- Silicium renforcé de fibre de verre
- Couleur : rouge (éléments chauffants), noir (câbles)
- Certification UL (cURus)
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


