Schneider Electric - ClimaSys - résistance ultrafine - 200W - 240V - NSYCRS200W240V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance nominale - 195 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 240...240 V
type de tension - AC
largeur - 650 mm
hauteur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480530203
Réf. Sonepar
01887053020
Réf. Fournisseur
NSYCRS200W240V
Marque
Schneider Electric
puissance nominale:
195 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
240...240 V
type de tension:
AC
largeur:
650 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
1.6 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec ventilateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
240...240 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C:
195 W
Degré de protection (NEMA):
1
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Chauffage par résistance ultra mince 195 W, 240 VCA 50/60 Hz pour système de gestion thermique ClimaSys CR Le produit est en caoutchouc silicone Fixation par 4 vis en position de travail horizontale et verticale Le produit a une largeur de 650 mm, une hauteur de 380 mm et une profondeur de 1,6 mm La plage de réglage de la température s’étend de -40 à 70 °C Les radiateurs doivent être installés avec un contrôleur thermique pour contrôler la température ou l’humidité à l’intérieur du coffret Le coffret doit être scellé pour empêcher l’air de pénétrer par l’extérieur Un dispositif de protection électrique doit être installé côté alimentation de l’unité Le câble de 2 m est utilisé pour le raccordement électrique Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -60-70 °C
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


