Schneider Electric - ClimaSys - Smart filtre G2 découpe 223x223mm - NSYCAF223DG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 223 mm

  • profondeur - 223 mm

  • classe de filtre - G2

  • avec natte filtrante - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489559311

Réf. Sonepar

01887955931

Réf. Fournisseur

NSYCAF223DG

Marque

Schneider Electric

matériau:

autre

largeur:

223 mm

profondeur:

223 mm

classe de filtre:

G2

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

blanc

finition CEM:

Oui

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

FRANCE

ClimaSys - Smart filtre G2 M1 - filtre de rechange - dimensions découpe 223x223mm - dimensions extérieures 268x248mm - pour ventilateurs connectés - polyester - blanc avec lettrage vert

Les Atouts de l'article:

Lot de 5 filtres G2 pour armoires ClimaSys Le produit doit être installé entre le boîtier et la grille de sortie ou le ventilateur. La largeur est de 212 mm La hauteur est de 212 mm Compatible avec les capteurs de poussière NSYCCASFSDUST, NSYCVF, M, DG et NSYCAG, DG Le filtre a une épaisseur de 8 mm Les dimensions de la découpe sont 223 x 223 mm Classification de résistance au feu M1 conforme à la norme NF P92-507 et K1/F1 conforme à la norme DIN 53 438



Quelques mots du fabricant :

  • Lot de 5 filtres « Smart » de rechange pour ventilateurs « Smart » et grilles « Smart ». Pour ventilateurs et grilles.
  • Matière : polyester.
  • Filtres selon la norme ISO 16890.
  • Couleur : blanc avec des lettres vertes

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric