Schneider Electric - ClimaSys - Smart Ventilateur 300m3/h - 230V - NSYCVF300M230DG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux volumique, à soufflage libre - 300 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 145...253 V
type de tension - AC
largeur - 248 mm
hauteur - 268 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481369772
Réf. Sonepar
01887136977
Réf. Fournisseur
NSYCVF300M230DG
Marque
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre:
300 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
145...253 V
type de tension:
AC
largeur:
248 mm
hauteur:
268 mm
profondeur:
116 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP54
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
145...253 V
encastrement mural:
Oui
construit comme un ventilateur embrochable:
Oui
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
36 W
finition CEM:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Degré de protection (NEMA):
13
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
9005
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


