Schneider Electric - ClimaSys - Smart Ventilateur 850m3/h - 230V - NSYCVF850M230DG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux volumique, à soufflage libre - 838 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 207...244 V
type de tension - AC
largeur - 316 mm
hauteur - 336 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481369819
Réf. Sonepar
01887136981
Réf. Fournisseur
NSYCVF850M230DG
Marque
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre:
838 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
207...244 V
type de tension:
AC
largeur:
316 mm
hauteur:
336 mm
profondeur:
162 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
IP54
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
207...244 V
encastrement mural:
Oui
construit comme un ventilateur embrochable:
Oui
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
150 W
finition CEM:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Degré de protection (NEMA):
13
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
9005
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


