Schneider Electric - ClimaSys - Sonde de température L = 3m - -40/80°C - NSYCCASTE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
lieu d'utilisation - autre
technologie - autre
nombre de points de mesure - 1
plage de mesure de la température - -40...80 °C
avec matériau de fixation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
ClimaSys
EAN
3606480632136
Réf. Sonepar
01887063213
Réf. Fournisseur
NSYCCASTE
Marque
Schneider Electric
lieu d'utilisation:
autre
technologie:
autre
nombre de points de mesure:
1
plage de mesure de la température:
-40...80 °C
avec matériau de fixation:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
montage de tube possible:
Non
adapté à l'air:
Oui
adapté aux liquides:
Non
adapté aux gaz:
Non
avec boîtier:
Oui
fixation du couvercle:
vissé
élément de capteur à l'intérieur du boîtier:
Non
câble fixe sur capteur:
Oui
longueur du câble:
3 m
longueur du capteur:
25.8 mm
élément de capteur de diamètre:
7 mm
matériau élément:
autre
mesure de température active:
Oui
mesure de la température moyenne:
Non
mesure du CO1:
Non
mesure des COV:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Non
mesure de l'enthalpie:
Non
mesure du point de rosée:
Non
mesure des particules (PM):
Non
paramétrage offset possible:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
type de capteur:
NTC, 10K
tolérance:
2 %
potentiomètre avec bouton de réglage:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Non
technologie LoRa:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Non
avec affichage:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de signaux de sortie:
1
température ambiante:
-40...150 °C
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP67
hauteur boîtier:
60 mm
largeur boîtier:
33 mm
profondeur boîtier:
43 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
résistant aux UV:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non






