Schneider Electric - ClimaSys - thermostat - à ouverture - rouge - °F - NSYCCOTHCF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - thermostat
courant assigné In - 10 A
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture (NC)
plage de réglage de la température - 0...60 °C
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480152528
Réf. Sonepar
00020015252
Réf. Fournisseur
NSYCCOTHCF
Marque
Schneider Electric
modèle:
thermostat
courant assigné In:
10 A
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture (NC)
plage de réglage de la température:
0...60 °C
mode de pose:
autre
avec affichage numérique:
Non
tension assignée à CA 50 Hz:
200...240 V
tension assignée à CA 60 Hz:
200...240 V
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


