Schneider Electric - ClimaSys - thermostat - avec contact inverseur - °C - NSYCCOTHI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - thermostat
courant assigné In - 10 A
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture et contact à fermeture
plage de réglage de la température - 0...60 °C
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480152559
Réf. Sonepar
00020015255
Réf. Fournisseur
NSYCCOTHI
Marque
Schneider Electric
modèle:
thermostat
courant assigné In:
10 A
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture et contact à fermeture
plage de réglage de la température:
0...60 °C
mode de pose:
autre
avec affichage numérique:
Non
tension assignée à CA 50 Hz:
200...240 V
tension assignée à CA 60 Hz:
200...240 V
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
- Format compact pour optimiser l’espace dans l’armoire
- Bornier facilement accessible pour accélérer le câblage
- Régulation dédiée pour protéger les équipements contre les conditions thermiques
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


