Schneider Electric - ClimaSys - thermostat électronique - 9-30V - NSYCCOTH30VID

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - thermostat

  • courant assigné In - 4 A

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture et contact à fermeture

  • plage de réglage de la température - -40...80 °C

  • mode de pose - fixation à borne

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480152603

Réf. Sonepar

00020015260

Réf. Fournisseur

NSYCCOTH30VID

Marque

Schneider Electric

modèle:

thermostat

courant assigné In:

4 A

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture et contact à fermeture

plage de réglage de la température:

-40...80 °C

mode de pose:

fixation à borne

avec affichage numérique:

Oui

tension assignée à CA 50 Hz:

9...30 V

tension assignée à CA 60 Hz:

9...30 V

pays de fabrication:

CHINE

ClimaSys - Régulateur électronique de la température - 9..30Vca/cc - recommandation d'installation sur la partie supérieure de l'enveloppe - fixation sur rail DIN, profilé, traverse VDI ou châssis

Quelques mots du fabricant :

  • Format compact pour optimiser l’espace dans l’armoire
  • Bornier facilement accessible pour accélérer le câblage
  • Régulation dédiée pour protéger les équipements contre les conditions thermiques

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric