Schneider Electric - ClimaSys - ventilateur 65m3/h - 115V - avec grille plastique et filtre - NSYCVF65M115PF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux volumique, à soufflage libre - 65 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V
type de tension - AC
largeur - 124 mm
hauteur - 124 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480151385
Réf. Sonepar
00020021301
Réf. Fournisseur
NSYCVF65M115PF
Marque
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre:
65 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
115...115 V
type de tension:
AC
largeur:
124 mm
hauteur:
124 mm
profondeur:
55 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
IP20
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
115...115 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Oui
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
22 W
pays de fabrication:
CHINE
émission du bruit:
50 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
1
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
9005
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


