Schneider Electric - ClimaSys - ventilateur & résistance - 200W - 230V - NSYCRS200W230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance nominale - 200 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
largeur - 80 mm
hauteur - 140 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480152412
Réf. Sonepar
00020017555
Réf. Fournisseur
NSYCRS200W230V
Marque
Schneider Electric
puissance nominale:
200 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
largeur:
80 mm
hauteur:
140 mm
profondeur:
20 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec ventilateur:
Oui
avec thermostat d'ambiance:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C:
200 W
Degré de protection (NEMA):
1
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Cette résistance chauffante avec ventilateur 200W, 230V CA 50/60Hz convient au système de gestion thermique ClimaSys CR. Il dispose d'un corps en aluminium extrudé. La fixation se fait par agrafes en position verticale de travail. Les radiateurs doivent être installés avec un contrôleur thermique pour contrôler la température ou l’humidité à l’intérieur de l’armoire. L'armoire doit être scellée pour empêcher l'air de pénétrer. Un dispositif de protection électrique doit être installé côté alimentation de l'unité. Elle dispose d'un indice de protection IP20. Elle fonctionne entre -40 et 70 °C. Elle est conforme aux certifications UL et VDE.
Quelques mots du fabricant :
- Corps en aluminium extrudé
- Température limitée à 75 °C lorsque la température ambiante est de -5 °C
- Câble d'alimentation de 500 mm avec isolation en silicium et bornier de raccordement
- S'installe avec un contrôleur thermique pour le contrôle de la température ou l’humidité à l’intérieur de l’armoire
- Nécessité de sceller l'armoire pour empêcher l'air de pénétrer par l'extérieur
- S'installe avec un dispositif de protection électrique côté alimentation
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


