Schneider Electric - CO2/VOC/Temp/3 Button/LCD/Analog - SLASLCVX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
nombre de points d'actionnement - 3
avec affichage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481900425
Réf. Sonepar
01887001315
Réf. Fournisseur
SLASLCVX
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
saillie
nombre de points d'actionnement:
3
avec affichage:
Oui
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
0
LED à statut:
Non
capteur IR:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
avec régulateur de température:
Oui
DCF77 récepteur intégré:
Non
avec minuterie:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


