Schneider Electric - CO2/VOC/Temp/Mod/BAC - SLPSXCVX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - capteur multiple
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481900883
Réf. Sonepar
01887190088
Réf. Fournisseur
SLPSXCVX
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
capteur multiple
mode de pose:
saillie
signal acoustique:
Non
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


