🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - coffret étanche pour Interpact INS250 poignée rouge plastique - 31205

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 270 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430312055

Réf. Sonepar

00003031205

Réf. Fournisseur

31205

Marque

Schneider Electric

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

270 mm

hauteur:

360 mm

profondeur:

235 mm

avec couvercle transparent:

Oui

coffret étanche pour Interpact INS250 poignée rouge plastique

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric