Non retournable

Schneider Electric - coffret étanche pour Interpact INS40 à 160 poignée noire plastique - 28967

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 270 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430289678

Réf. Sonepar

00003028967

Réf. Fournisseur

28967

Marque

Schneider Electric

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

270 mm

hauteur:

180 mm

profondeur:

185 mm

avec couvercle transparent:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

ComPacT INS/INV - coffret polyester étanche pour ComPacT INS40 à 160 - poignée noire plastique - face avant transparente - montage saillie

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'une poignée rotative allongée noire destinée aux interrupteurs-sectionneurs Compact INS40 à 160 et Compact INV40 à 160. Elle convient à l’isolation et est utilisée pour les applications d’arrêt d’urgence. Cette poignée rotative est un accessoire de contrôle frontal. Cette version étendue permet d’utiliser des appareils installés à l’arrière des armoires électriques, à partir de l’avant de l’armoire électrique. Les degrés de protection sont IP55 et IK08.



Les Atouts de la gamme:

ComPacT INS/INV est la gamme d'interrupteurs-sectionneurs qui permet d'optimiser le tableau électrique avec une coordination totale avec tous les disjoncteurs Schneider Electric, assurant ainsi une sécurité et une fiabilité maximales



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s’applique à toute la gamme ComPacT
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle face avant ergonomique
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels du disjoncteur
  • Cette gamme est le choix facile pour la qualité et la valeur
  • Offre un niveau élevé de performances et des fonctionnalités économiques, ce qui est inhabituel dans leur gamme de prix
  • Indice de protection IP55 conforme à la norme CEI 60529

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric