Non retournable

Schneider Electric - ComPact INS - InterPact - interrupteur sectionneur INS2500 - 2500A - 4P - 31341

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 2500 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430313410

Réf. Sonepar

00003031341

Réf. Fournisseur

31341

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

2500 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

2500 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

50 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

0 kW

puissance de commutation à 400 V:

0 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

330 kA

pays de fabrication:

POLOGNE

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

4

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP40

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

462.5 mm

hauteur:

440 mm

profondeur:

227.5 mm

ComPacT INS - InterPact - interrupteur sectionneur INV2500 - 2500A - 4P - type de réseau : CC, CA - H440mmxL462,5mmxP227,5mm - poignée rotative frontale directe - noire - tension assignée d'emploi : 250 V CC - 690 V CA 50/60 Hz - IP40

Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur-sectionneur non automatique 4P dispose d'une commande rotative noire. Il convient pour l'isolement avec indication de contact positif, tel que défini par les normes IEC 60947-1 et IEC60947-3. Le courant de fonctionnement est de 4000A à 415VCA dans les catégories AC21A, AC22A et AC23A. La tension nominale est de 690VCA 50/60Hz ou 250VCC. La commande rotative noire est conçue pour un fonctionnement facile et des performances élevées en cas d'interruption des courants. Compact INS4000 dispose d'un niveau d'isolation de classe II en face avant selon la norme CEI 60664.



Quelques mots du fabricant :

  • Réduction de 40 % du temps de câblage
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique
  • Vérification nécessaire de l'emplacement des auxiliaires et du calibre de bobine
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les opérations manuelles

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric