Schneider Electric - ComPacT INS/INV - inter sectionneur coupure visible Interpact INV630b - 3P -630A - 31370

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 630 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430313700
Réf. Sonepar
01887031370
Réf. Fournisseur
31370
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
630 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
630 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
630 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
50 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
400 kW
puissance de commutation à 400 V:
0 kW
pays de fabrication:
POLOGNE
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
4
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP40
avec câblage prémonté:
Non
largeur:
340 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
146.5 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet interrupteur-sectionneur non-automatique à 4 pôles de 630A est conçu pour l'isolation avec indication de contact positif. Il peut également être utilisé comme dispositif d'arrêt d'urgence. Ce produit est idéal pour une installation dans des tableaux électriques nécessitant une isolation fiable et une indication claire de l'état du contact, il est adapté aux environnements industriels et commerciaux.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
L'installation est facile grâce à un nouveau design ergonomique de la plaque frontale. La gamme ComPacT INS/INV partage les mêmes accessoires de raccordement que la gamme ComPacT NSX de mêmes calibres.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce produit répond aux normes IEC 60947-1 et IEC 60947-3 pour l'isolation avec indication de contact positif. Il est également conforme à la norme IEC 60664 pour le niveau d'isolation de classe II.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Il peut être associé à des disjoncteurs ComPacT NSX de calibre égale ou inférieur.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ComPacT INS/INV de Schneider Electric propose des interrupteurs-sectionneurs optimisés pour vos tableaux électriques, assurant une coordination totale avec tous les disjoncteurs Schneider Electric. Ces produits permettent d'interrompre des lignes jusqu'à 2500 A, garantissant une isolation fiable et une sécurité accrue
Quelques mots du fabricant :
- Installation facilitée : Grâce à un nouveau design ergonomique de la plaque frontale
- Confiance accrue : Tous les auxiliaires sont à la bonne place et vous pouvez vérifier que vous avez la bonne bobine
- Maniabilité améliorée : Nouvelle bascule ergonomique pour une opération manuelle plus facile
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


