Non retournable

Schneider Electric - ComPacT INS/INV - interr sectionneur boîtier moulé Interpact INS630b - 4P - 630A - 31343

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 630 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430313434

Réf. Sonepar

01887001739

Réf. Fournisseur

31343

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

630 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

630 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

630 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

50 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

400 kW

puissance de commutation à 400 V:

0 kW

pays de fabrication:

POLOGNE

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

4

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP40

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

410 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

146.5 mm

ComPacT INV - Interrupteur sectionneur - boitier moulé - Interpact INS630b - 630A - poignée rouge - 4P - CA, CC - commande : Type de commande : poignée rotative rouge et jaune - montage : rail, platine - IP40

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur-sectionneur non-automatique à 4 pôles de 630A est conçu pour l'isolation avec indication de contact positif. Il peut également être utilisé comme dispositif d'arrêt d'urgence. Ce produit est idéal pour une installation dans des tableaux électriques nécessitant une isolation fiable et une indication claire de l'état du contact, il est adapté aux environnements industriels et commerciaux.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

L'installation est facile grâce à un nouveau design ergonomique de la plaque frontale. La gamme ComPacT INS/INV partage les mêmes accessoires de raccordement que la gamme ComPacT NSX de mêmes calibres.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit répond aux normes IEC 60947-1 et IEC 60947-3 pour l'isolation avec indication de contact positif. Il est également conforme à la norme IEC 60664 pour le niveau d'isolation de classe II.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Il peut être associé à des disjoncteurs ComPacT NSX de calibre égale ou inférieur.



Les Atouts de la gamme:

La gamme ComPacT INS/INV de Schneider Electric propose des interrupteurs-sectionneurs optimisés pour vos tableaux électriques, assurant une coordination totale avec tous les disjoncteurs Schneider Electric. Ces produits permettent d'interrompre des lignes jusqu'à 2500 A, garantissant une isolation fiable et une sécurité accrue



Quelques mots du fabricant :

  • Installation facilitée : Grâce à un nouveau design ergonomique de la plaque frontale
  • Confiance accrue : Tous les auxiliaires sont à la bonne place et vous pouvez vérifier que vous avez la bonne bobine
  • Maniabilité améliorée : Nouvelle bascule ergonomique pour une opération manuelle plus facile

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric