Schneider Electric - ComPacT NS - Bobine MX 28Vcc - NS ou NSX100-NS630 - Navy - 29845
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d'actionnement - DC
tension d'alimentation de courant nominal CC - 28...28 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430298458
Réf. Sonepar
01887029845
Réf. Fournisseur
29845
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d'actionnement:
DC
tension d'alimentation de courant nominal CC:
28...28 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Non
adapté à un relais de surcharge:
Non
Les Atouts de la gamme:
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


