Schneider Electric - ComPacT NS - contact auxiliaire SD bas niveau - fixe - manuel - pour NS630-3200 - 33008
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 2 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430330080
Réf. Sonepar
01887033008
Réf. Fournisseur
33008
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
2 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
1
modèle:
intégrable
mode de pose:
autre
douille:
sans
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric