Non retournable

Schneider Electric - ComPacT NS - contact auxiliaire SDE bas niveau - débro - manuel - pr NS630-3200 - 33802

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NS - contact auxiliaire SDE bas niveau - débro - manuel - pr NS630-3200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 2 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430338024

Réf. Sonepar

00003033802

Réf. Fournisseur

33802

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

2 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

modèle:

intégrable

mode de pose:

autre

douille:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

ComPacT NS - contact auxiliaire SDE bas niveau - montage débrochable - commande manuelle - courant thermique conventionel 5A - charge minimum 10mA à 4Vcc - AC-12, AC-15, DC-12, DC-14 - pour les ComPacT NS630-1600, NS1600-3200

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric